青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System40 用スチールフートブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【部品例】System40フレーム共通、F488、F488S、F488W
注文コード
61590148
品番
J4B88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
仕様
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。 フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825
適合
【部品例】System40フレーム共通、F488、F488S、F488W
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
570
表面処理
ユニクロ
推奨取付ボルト
C0825