青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System40 用プレートクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61590175
品番
J4PCN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パネル取付用アタッチメント。t=3〜5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System40フレーム共通
材質
硬質塩ビ
色
ライトグレー
定尺(m)
2