青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System50 用スチールフットブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61590184
品番
J5B10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
仕様
フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825
適合
【部品例】System50フレーム共通、FN510
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
576
表面処理
三価ユニクロメッキ
推奨取付ボルト
C0825