青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System40 用端面キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【部品例】F4C
注文コード
61590236
品番
J4C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】F4C
材質
強化プラスチック
厚さ(mm)
4
色
黒色