DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
システリアパネルフラット型W
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
61590569
品番
WL36-MA-S
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高級感のあるお部屋をつくる腰壁 モダン系のインテリアと相性のよいフラットデザインの腰壁です。腰壁が主張しすぎないシンプルな表情が魅力です。
用途
壁材・腰壁〜デザイン腰壁〜システリアパネル フラット型W
長さ(mm)
845
幅(mm)
454.5
厚さ(mm)
12.5
色
ライトオーカー
基材
MDF
加工
縁:長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面
化粧:MDF天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ、ナラ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン