DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
ハピアウォールベーシックタイプU専用施工部材 巾木壁パネル/腰パネル/共通部材
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
61590727
品番
WL96-B43MA
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
用途
壁材・腰壁〜デザイン壁材〜ハピアウォール ベーシックタイプU
長さ(mm)
4000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
7
色
ライトオーカー
表面
コート紙貼り