DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
ハピアウォールベーシックタイプU専用施工部材 巾木壁パネル/腰パネル/共通部材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
色
クリアベージュ
注文コード
61590745
品番
WL96-B43MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
用途
壁材・腰壁〜デザイン壁材〜ハピアウォール ベーシックタイプU
長さ(mm)
4000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
7
色
クリアベージュ
表面
コート紙貼り