ハピアウォールベーシックタイプU専用施工部材 巾木壁パネル/腰パネル/共通部材

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 61590754 品番 WL96-B43ML
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。

用途壁材・腰壁〜デザイン壁材〜ハピアウォール ベーシックタイプU 長さ(mm)4000 幅(mm)50 厚さ(mm)7 ミルベージュ 表面コート紙貼り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする