ハピアウォールハードタイプU 専用施工部材出隅腰パネル専用部材(縦部材)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) ティーブラウン 注文コード61590840 品番WL98-B11MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。

用途壁材・腰壁〜デザイン壁材〜ハピアウォール ハードタイプU 長さ(mm)975 幅(mm)22 厚さ(mm)22 ティーブラウン 表面特殊強化化粧シート貼り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする