DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
ハピアウォールハードタイプU 専用施工部材出隅壁パネル専用部材(縦部材)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
色
ティーブラウン
注文コード
61590980
品番
WL98-B12MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
用途
壁材・腰壁〜デザイン壁材〜ハピアウォール ハードタイプU
長さ(mm)
2730
幅(mm)
22
厚さ(mm)
22
色
ティーブラウン
表面
特殊強化化粧シート貼り