ハピアウォールベーシックタイプU専用施工部材 出隅腰パネル/専用部材(縦部材)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) クリアベージュ 長さ(mm)2730 注文コード61591305 品番WL96-B12MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は色・長さ14種類から選べます 他の種類を見る

木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。

用途壁材・腰壁〜デザイン壁材〜ハピアウォール ベーシックタイプU 長さ(mm)2730 幅(mm)22 厚さ(mm)22 クリアベージュ 表面コート紙貼り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする