ハピアウォールベーシックタイプU専用施工部材 入隅腰パネル/専用部材(縦部材)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 61591400 品番 WL96-B22MT
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。

用途壁材・腰壁〜デザイン壁材〜ハピアウォール ベーシックタイプU 長さ(mm)2730 幅(mm)22 厚さ(mm)22 ティーブラウン 表面コート紙貼り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする