MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
MG(旧エム・システム技研)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
MG(旧エム・システム技研)の 積層信号灯
積層表示灯リモートI/O表示灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61591959
品番
IT60SRE-2RYNNND1-M2
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
PLC(プログラマブルコントローラ)、PC(パソコン)からModbus/TCPで表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能
配列
赤、黄
段数
ランプ:2段
発光色
ランプ/1段目:赤 2段目:黄
取付け方法
直取付
供給電源
100〜240V AC(許容範囲 85〜264V AC、47〜66Hz)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません