DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
ハピアウォールハードタイプU 壁パネル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
61592030
品番
WL99-23ML
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
用途
壁材・腰壁〜デザイン壁材〜ハピアウォール ハードタイプU
長さ(mm)
2730
幅(mm)
303
厚さ(mm)
3
色
ミルベージュ
基材
MDF
加工
縁:特殊強化化粧シート貼り長辺特殊本実加工、短辺切り放し
表面
特殊強化化粧シート貼り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン