ハピアウォールハードタイプU 壁パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) ティーブラウン 幅(mm)303 注文コード61592039 品番WL99-23MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400
この商品は色・幅・内容量28種類から選べます 他の種類を見る

ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。

用途壁材・腰壁〜デザイン壁材〜ハピアウォール ハードタイプU 長さ(mm)2730 幅(mm)303 厚さ(mm)3 ティーブラウン 基材MDF 加工縁:特殊強化化粧シート貼り長辺特殊本実加工、短辺切り放し 表面特殊強化化粧シート貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする