DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
ハピアウォールベーシックタイプU 壁パネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6枚)
色
クリアベージュ
幅(mm)
303
注文コード
61592224
品番
WL97-23MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,300
この商品は
色・幅・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
用途
壁材・腰壁〜デザイン壁材〜ハピアウォール ベーシックタイプU
長さ(mm)
2730
幅(mm)
303
厚さ(mm)
3
色
クリアベージュ
基材
MDF
加工
縁:長辺特殊本実加工、短辺切り放し
表面
コート紙貼り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン