ハピアウォールベーシックタイプU 腰パネル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4枚) 注文コード 61592529 品番 WL97-16MT
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。

用途壁材・腰壁〜デザイン壁材〜ハピアウォール ベーシックタイプU 長さ(mm)900 幅(mm)606 厚さ(mm)3 ティーブラウン 基材MDF 加工縁:長辺特殊本実加工、短辺切り放し 表面コート紙貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする