コマンドボックス

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類2点用 注文コード61592555 品番AHX992A
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は種類など15種類から選べます 他の種類を見る

銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。

取付可能対象
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ
AK22、RC310-F形カムスイッチ
タイプ穴なし 種類2点用 取付穴径(Φmm)- 仕様閉鎖形 質量(g)410 使用温度範囲(℃)-25〜50 奥行(mm)(有効)73 保護構造IP40 (IEC 60529) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×150×75 塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色) 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面) 使用周囲湿度(%RH)45〜85(-5〜40℃において)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61592616
2025-11-26
用途:
追加の運転スイッチの取付
石川電子 様

22φの穴がすでに加工してあり大変使いやすい
取付穴も加工済みです

2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

2025-03-25
用途:
外部押釦スイッチの取付け

この商品は以前にも使用した事があり、問題なく使用できました。

対象商品:
61592659
2024-05-27
用途:
設備の改善
製造業

設備へのスイッチ追加改良に使用
良く見るタイプの為、モノタロウで調達させて貰いました。

対象商品:
61592616
2023-12-08
用途:
屋内の機器のリセットボタン
農・林・水産業

取り付け金具(釘)やマグネットシートが付属であるとありがたい。

対象商品:
61592546
2021-04-25
用途:
機械のバイパススイッチに使用

穴付を発注したつもりが穴無しが到着すぐに使用できませんでした自分で穴開け
普通のドリルでは、時間がかかります開けた後ヤスリで整形も必要です。
購入の際はご注意を

1人が参考にしています
対象商品:
61592546
2021-12-26
用途:
切替SW追加
サービス業

他の方のレビューに穴無しと有りましたが
「写真には穴が有るから」と購入。

穴は無かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする