曜日別特売
SSCV-A1A*3 詰替え用ビタミンC セット アラミック 61593018

 

SSCV-A1A*3 詰替え用ビタミンC セット アラミック 61593018
SSCV-A1A*3 詰替え用ビタミンC セット アラミック 61593018
SSCV-A1A*3 詰替え用ビタミンC セット アラミック 61593018

詰替え用ビタミンC セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(100g×3本)注文コード61593018品番SSCV-A1A*3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

トウモロコシから作られた100%のビタミンC。
ArromicイオニックCシャワー用、詰め替えビタミンC。
ビタミンCには肌や髪にダメージを与える塩素を100%除去しカルシウムを低減する効果がある。
ビタミンCが水を軟化させ、石けんの泡立ちが向上。
石けんカスができにくくなり、浴槽・浴室の汚れを抑制。

用途肌荒れ、髪の傷み、きしみやダメージを軽減。Arromic イオニックCシャワー 詰め替え ビタミンC。塩素除去で髪に優しい。水を軟化 カルシウム除去効果 浴室の汚れを抑制。材質食品添加物ビタミンC対応機種イオニックCシャワー、入浴美人スフィア2、イオニックプラスビタミンシャワー、マイナスイオンCシャワー。ハイパーイオニックシャワー、スケルトンシャワー、浄水器ノクレ、ビタミックス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×51×98※一本あたり質量(kg/本)0.12

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする