曜日別特売
WL97-14MT ハピアウォールベーシックタイプⅡ 腰パネル DAIKEN(旧:大建工業) 61593019

ハピアウォールベーシックタイプⅡ 腰パネル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱(8枚)
ティーブラウン
幅(mm)455
内容量1箱(8枚)注文コード61593019品番WL97-14MT
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。

用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ
長さ(mm)900幅(mm)455厚さ(mm)3ティーブラウン基材MDF加工縁:長辺特殊本実加工、短辺切り放し表面コート紙貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする