天然木クリーナースタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61593115 品番 SJK(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スティック掃除機やコードレス掃除機をコンパクトに収納。
壁を傷つけない「立てる」収納 天然木クリーナースタンド。
賃貸やマンションなど、壁に穴をあけられない場所にも設置可能。
ダイソンを始めフック付きクリーナーに対応。
充電器を設置すれば置いたまま充電も可能。
天然木のぬくもりある見た目でインテリアにも調和。

用途スティック掃除機、コードレス掃除機の収納に。天然木 クリーナースタンド。壁を傷つけない 穴をあけない 賃貸 マンションにおすすめ。立体収納 隙間収納 おしゃれ 機能的。 材質パイン材 質量(kg)1.36 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×1290 掛数(本)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする