突っ張りラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61593133 品番 WJP-764M(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

壁面を収納に変える、有孔ボードパネルつっぱり式ラック。
空間を有効活用。
スチール製の有孔ボードは、マグネットも設置可能。
横向きだけでなく、縦向きスリムでも、2通りの使い方が可能。
お部屋に馴染むツヤのないマットな質感。
シンプルでお部屋の雰囲気にもマッチ。
実用新案取得のワンタッチ突っ張り構造の支柱を採用※フック類は付属なし。

用途子供部屋、書斎、一人暮らし 賃貸 マンションなど、空間を有効活用。壁面 収納 つっぱり式 有孔ボード ラック。スチール製、マグネットが使える。ねじ固定不要。簡単設置。 付属品有孔ボードパネル4枚(上部用3枚/下部用1枚) 適合天井高さ:2000〜2800mm 材質スチール、ポリプロピレン、ABS、熱可塑性エラストマー 厚さ(mm)有孔ボード:約1 質量(kg)7 マットホワイト ピッチ(mm)【有孔ボード】間隔:25 パネルサイズ(mm)600×300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×50×2000〜2800 穴径(mm)5
注意
※床面から天井までの高さを事前にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする