貫通ドライバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61593204 品番 GDP-2T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

固着したネジに叩いてショックを与えることでネジを緩めることができます。
ボルスター付きでスパナを掛ければ強力な増し締めが可能です。
少し潰れたネジ頭やサビなどで埋まったネジ頭にドライバー刃先を食い込ませることができます。

用途ネジの締付け、緩め作業。 材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP 先端サイズ(+)No.2 軸長(mm)100 先端形状プラス 軸貫通貫通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする