曜日別特売
GDP-6T 貫通ドライバー E-Value 61593220

GDP-6T 貫通ドライバー E-Value 61593220
GDP-6T 貫通ドライバー E-Value 61593220
GDP-6T 貫通ドライバー E-Value 61593220

貫通ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ(-)6
先端形状マイナス
内容量1本注文コード61593220品番GDP-6T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

固着したネジに叩いてショックを与えることでネジを緩めることができます。
ボルスター付きでスパナを掛ければ強力な増し締めが可能です。
少し潰れたネジ頭やサビなどで埋まったネジ頭にドライバー刃先を食い込ませることができます。

用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP先端サイズ(-)6軸長(mm)100先端形状マイナス軸貫通貫通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする