差替スタビーボールドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61593238 品番BDW-126S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

これ1本で複数のプラスネジ・マイナスネジなど幅広いネジ回しに対応します。
全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。
ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。

用途ネジの締付け、緩め作業。 材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP 先端サイズ(+)No.1・2兼用刃先/(-)6 先端形状プラス・マイナス 刃先マグネット先端マグネット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする