差替えボールドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61593247 品番BDW-1236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

1本で4サイズのネジに対応します。
力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。
マイナスドライバーはコンセントなどの速結端子の取り外しに使える刃先形状です。
プラスネジ(+1、+2、+3)、マイナスネジ(-6mm)が回せるマルチドライバーです。

用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 材質特殊合金鋼/全身焼入 先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×-6 先端形状プラス・マイナス 刃先マグネット先端マグネット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする