ワンタッチレバークランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61593317 品番LLS-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レバーを1度引くだけで強力固定が可能なクランプです。
最大締付力150kgなので、簡単に強力締め付けが可能です。
最大口開きは200mmです。
最大口開きは200mmです。
作業台の材料を固定する際に最適です。

用途ワンプッシュで簡単にリリースします。 仕様ふところ深さ(mm):90 最大口開き(mm)200 最大締付力(kg)150
注意
※仮止め用クランプとしてご使用ください。吊り下げ作業や足場作業の固定などクランプ以外の用途では使用しないでください。
※メガネ、手袋など保護具を着用し、足元の安定した場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする