SK11
SK11の キッチン・調理用品
SK11の 栓抜き・缶切り・オープナー
SK11の ガス抜き
スプレー缶用ガス抜き器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61593326
品番
SSG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
安心、簡単、楽々のガス抜き器です。
握りやすく力が入れやすいグリップ形状です。
缶の曲面に合わせやすい形状です。
残液、残留ガスの噴出ガード付きです。
用途
スプレー缶、ガスボンベ缶のガス抜き作業。
仕様
硬鋼針
材質
本体:ポリエチレン樹脂、針:硬鋼材ニッケルメッキ、バネ:ステンレス鋼
耐熱温度(℃)
80
注意
※本品はばねの中に針があります。針には触れないように注意してください。スプレー缶、カセットボンベ以外のガス抜きに使用しないでください。ガス抜き作業は、必ず屋外の風通しが良い火の気がない場所で行ってください。
※ガスが大量に残っているスプレー缶やガスボンベに不用意に穴あけをすると爆発や火災の危険性があります。穴あけをする際は必ず中身を使い切ってから行ってください。
※商品の改良のため予告なしに仕様変更をする場合がございます。