新メリヤスカラーウエス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61593369 品番N-195FH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

塗料・水・油のふき取りに最適なウエスです。
合成繊維使用で経済的なウエスです。
国産肌着の裁断クズを使用した新品メリヤスウエスです。

用途チェーンのメンテナンスやチェーンオイル拭き取り作業。 材質合成繊維(綿、その他) 多色 区分新品 寸法(cm)約30×40 内容量(kg)約1 生地の種類メリヤス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする