藤原産業
藤原産業の ウエス
藤原産業の 布ウエス
藤原産業の 中古布ウエス
リサイクル白メリヤスウエス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61593378
品番
R-600FH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
塗料・水・油の拭取りに最適な、環境に優しいエコウエスです。
ソフトな風合いで吸水性に優れ、素早い吸水力で作業性抜群です。
用途
塗料のふき取りや自動車や機械のメンテナンス。
材質
綿・その他(リサイクル生地)
色
白
サイズ
不定形
区分
新品
内容量(kg)
約1
注意
※火のそばや高温になる場所には置かないで下さい。
※品質管理には万全を期しておりますが、商品の性質上、すべての混入物が100%除去されていない場合がございます。作業に適しているかどうかは、ご確認の上ご使用下さい。
※洗浄しておりますが、リサイクル品のため、多少の汚れやシミは残っている場合があります。
※特に塗装面やその他、傷つきやすい対象物を扱う作業でのご使用は十分ご注意下さい。
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。