0116PU754029 チタンテープX30 伸縮タイプ スポーツ ファイテン 61593545 0116PU754029 チタンテープX30 伸縮タイプ スポーツ ファイテン 61593545 0116PU754029 チタンテープX30 伸縮タイプ スポーツ ファイテン 61593545 0116PU754029 チタンテープX30 伸縮タイプ スポーツ ファイテン 61593545

チタンテープX30 伸縮タイプ スポーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61593545 品番 0116PU754029
販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

アクティブな動きにフィットするスポーツ専用テープ。
伸縮性に優れ、ひざやひじなどの関節部分にも貼りやすくはがれにくい。
汗・水に強い撥水性の高い素材を使用し、スポーツシーンにピッタリ!
カラフルな4色展開でウエアとのコーディネートも楽しめます。
ロールタイプでお好みの長さにカット可能。筋肉の流れに沿って貼ったり、肩や腰などの広範囲にわたる部位やテーピングとしてもオススメです。

仕様技術:アクアチタンX30 材質生地:ポリエステル97%、ポリウレタン3%・粘着剤:アクリル系粘着剤 ピンク タイプ肩、腰、肘、膝など テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)4.5 テープ種類伸縮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする