ファイテン
ファイテンの サポーター・テーピング
ファイテンの テーピング
チタンテープ 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61593597
品番
0111PU710129
販売価格(税込)
¥1,235
販売価格(税別)
¥
1,123
バスケットに入れる
よく伸びて使いやすい。
生地にアクアチタンを採用したロールタイプのテープ。肩や腰などの広範囲にわたる部位のボディケアに最適。
適度な伸縮性と通気性で、ひじやひざなどの関節にも貼りやすく、はがれにくい。
仕様
技術:アクアチタン
材質
生地:綿97%、ポリウレタン3%・粘着剤:アクリル系粘着剤
タイプ
肩、腰、肘、膝など
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
4.5
テープ種類
伸縮