ファイテン
ファイテンの サポーター・テーピング
ファイテンの テーピング
チタンテープX30 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61593606
品番
0110PU711029
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
伸縮性+通気性+撥水性。
アクアチタン「X30」を採用。背中や腰などの広範囲に貼りやすいロールタイプ。
撥水タイプで水や汗に強く、伸縮性にも優れているので、関節のテーピングにもオススメ。
仕様
技術:アクアチタンX30
材質
生地:綿97%、ポリウレタン3%・粘着剤:アクリル系粘着剤
タイプ
肩、腰、肘、膝など
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
4.5
テープ種類
伸縮