0121PU821029 メタックステープ メタリック ファイテン 61593615

 

0121PU821029 メタックステープ メタリック ファイテン 61593615
0121PU821029 メタックステープ メタリック ファイテン 61593615
0121PU821029 メタックステープ メタリック ファイテン 61593615

メタックステープ メタリック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード61593615品番0121PU821029
販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
3,900

動くたびに煌めくメタックス採用のハイパワーテープ。
優れた伸縮性で様々な動きにフィットし、関節部にも貼りやすくはがれにくい。幅広で背中や腰、太もも、腕などの広範囲にも使いやすい。通気性、撥水性に優れスポーツシーンに最適。

仕様技術:メタックス材質生地:ポリエステル96%、ポリウレタン4%・粘着剤:アクリル系粘着剤ブラックタイプ背中、腰、太もも、腕などテープ幅(mm)50テープ長さ(m)4.5テープ種類伸縮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする