ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの 値付け/タグ用品
ササガワの ハンドラベラー用シール
ハンド玉 SP用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000片×10巻)
注文コード
61593623
品番
32-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
いろいろな種類のハンド玉をご用意しました。1巻1,000片×10巻袋入り。
仕様
サトーSP用
材質
上質紙タック紙
タイプ
強粘着
ラベル寸法(1枚)(mm)
12×21.6
柄
賞味期限
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61593623
32-106
60299131
32-136
ハンド玉 SP UNO1C共通 賞味期限
ササガワ
1袋(1000片×10巻)
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)