ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの 値付け/タグ用品
ササガワの ハンドラベラー用シール
ハンド玉 SP用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000片×10巻)
注文コード
61593639
品番
32-117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
いろいろな種類のハンド玉をご用意しました。1巻1,000片×10巻袋入り。
仕様
サトーSP用
材質
上質紙タック紙
タイプ
強粘着
ラベル寸法(1枚)(mm)
12×21.6
柄
+税(特措法表示)