ファイテンサポーター メタックス 腰用ハードタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61593685 品番 0420AP229005
販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

腰の急なトラブルにはこのサポーター。
椎間板ヘルニアやギックリ腰の激しい痛みがつらい方、重い荷物を運ぶことが多い方に。
高密度ゴム素材の補助ベルトと3種類の補助ステ―が、背骨や腰回りをガッチリと強力固定。
圧縮ウレタンが高いフィット感と保温効果をキープ。
さらに補助ベルトと補助ステ―は着脱式なので、痛みの個所に合わせて幅広く固定力を調整可能。

仕様技術:メタックス 材質表生地中央:ポリエステル100%・表生地先端:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:ポリウレタン・裏生地中央:ナイロン93%、ポリウレタン7%・裏生地脇部:ナイロン80%、ポリウレタン20%・裏生地先端:ポリエステル100%・補助ベルト:ナイロン 80%、ポリウレタン20%・面ファスナーオス:ポリエステル100%・面ファスナーメス:ナイロン100%・樹脂ステー:ナイロン、ポリエチレン・ロゴ部:合成皮革 サイズL 縦幅(mm)約205 ウエスト(cm)95〜115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする