0420AP230003 ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ ファイテン 61593694 0420AP230003 ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ ファイテン 61593694 0420AP230003 ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ ファイテン 61593694 0420AP230003 ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ ファイテン 61593694 0420AP230003 ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ ファイテン 61593694 0420AP230003 ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ ファイテン 61593694

ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61593694 品番 0420AP230003
販売価格(税込) ¥10,450
販売価格(税別)
9,500

腰の違和感を毎日サポート。
長時間立ちっぱなしの方、スポーツをする機会の多い方、腰をしっかりと支えたい方に。
生地全体にムレにくく通気性に優れたメッシュ生地を採用。高密度ゴム素材の補助ベルトとステー内蔵で腰にしっかりとフィット。
さらに着脱式補助ベルトで固定力の幅広い調節が可能。

仕様技術:メタックス 材質表生地中央:ナイロン74%、ポリウレタン26%・表生地先端:ナイロン100%・裏生地中央:ナイロン74%、ポリウレタン26%・裏生地先端:ナイロン86%、ポリウレタン14%・補助ベルト:ナイロン80%、ポリウレタン20%・面ファスナー:ポリエステル100%・ロゴ部:合成皮革 サイズS 縦幅(mm)約230 ウエスト(cm)65〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする