イメージ

0420AP231014 ファイテンサポーター メタックス 腰用ソフトタイプ ファイテン 61593728 0420AP231014 ファイテンサポーター メタックス 腰用ソフトタイプ ファイテン 61593728

ファイテンサポーター メタックス 腰用ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61593728 品番0420AP231014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衣服にひびかない薄型タイプ。
通勤や通学にも目立たない安心の薄型サポーター。冷えからくる腰の痛みに不安のある方、長時間座りっぱなしの方に。
生地内部に空気層を生み保温効果を高める、軽くて柔らかいダンボールニットを採用。
装着位置の調整で、腰だけでなく、骨盤の保護も可能。

仕様技術:メタックス 材質本体生地:ポリエステル95.6%、ポリウレタン4.4%・面ファスナーオス:ポリエステル100%・面ファスナーメス:ナイロン100% サイズS〜M 縦幅(mm)約160 ウエスト(cm)60〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする