イメージ

0420AP231016 ファイテンサポーター メタックス 腰用ソフトタイプ ファイテン 61593737 0420AP231016 ファイテンサポーター メタックス 腰用ソフトタイプ ファイテン 61593737

ファイテンサポーター メタックス 腰用ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61593737 品番0420AP231016
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別) アウトレット
¥5,2004,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衣服にひびかない薄型タイプ。
通勤や通学にも目立たない安心の薄型サポーター。冷えからくる腰の痛みに不安のある方、長時間座りっぱなしの方に。
生地内部に空気層を生み保温効果を高める、軽くて柔らかいダンボールニットを採用。
装着位置の調整で、腰だけでなく、骨盤の保護も可能。

仕様技術:メタックス 材質本体生地:ポリエステル95.6%、ポリウレタン4.4%・面ファスナーオス:ポリエステル100%・面ファスナーメス:ナイロン100% サイズL〜LL 縦幅(mm)約160 ウエスト(cm)85〜115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする