5109JF111002 SPORTS SPATS 一分丈(吸汗速乾) ファイテン 61593746

 

5109JF111002 SPORTS SPATS 一分丈(吸汗速乾) ファイテン 61593746
5109JF111002 SPORTS SPATS 一分丈(吸汗速乾) ファイテン 61593746
5109JF111002 SPORTS SPATS 一分丈(吸汗速乾) ファイテン 61593746

SPORTS SPATS 一分丈(吸汗速乾)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード61593746品番5109JF111002
販売価格(税込)¥4,180
販売価格(税別)
3,800

快適なサポート力+優れた吸汗速乾性!
まるで皮膚のようなピッタリとした一体感。更に無駄な動きを抑え、スムーズなカラダの動きをサポートするスポーツスパッツです。ジョギングやトレッキング、球技など、あらゆるスポーツシーンにオススメ!

仕様技術:アクアチタン材質ポリエステル83%、ポリウレタン17%サイズSS股下(cm)4ウエスト(cm)60~68寸法(cm)裾口円周:30股上(cm)前:19洗濯方法洗濯機洗い可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする