5109JF111004 SPORTS SPATS 一分丈(吸汗速乾) ファイテン 61593764 5109JF111004 SPORTS SPATS 一分丈(吸汗速乾) ファイテン 61593764 5109JF111004 SPORTS SPATS 一分丈(吸汗速乾) ファイテン 61593764

SPORTS SPATS 一分丈(吸汗速乾)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61593764 品番 5109JF111004
販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800

快適なサポート力+優れた吸汗速乾性!
まるで皮膚のようなピッタリとした一体感。更に無駄な動きを抑え、スムーズなカラダの動きをサポートするスポーツスパッツです。ジョギングやトレッキング、球技など、あらゆるスポーツシーンにオススメ!

仕様技術:アクアチタン 材質ポリエステル83%、ポリウレタン17% サイズM 股下(cm)7 ウエスト(cm)76〜84 寸法(cm)裾口円周:34 股上(cm)前:21 洗濯方法洗濯機洗い可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする