5109JF590002 SPORTS SPATS ロング (吸汗速乾) ファイテン 61593850

 

5109JF590002 SPORTS SPATS ロング (吸汗速乾) ファイテン 61593850
5109JF590002 SPORTS SPATS ロング (吸汗速乾) ファイテン 61593850

SPORTS SPATS ロング (吸汗速乾)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード61593850品番5109JF590002
販売価格(税込)¥5,170
販売価格(税別)
4,700

快適なサポート力+優れた吸汗速乾性!
まるで皮膚のようなピッタリとした一体感。更に無駄な動きを抑え、スムーズなカラダの動きをサポートするスポーツスパッツです。ジョギングやトレッキング、球技など、あらゆるスポーツシーンにオススメ!

仕様技術:アクアチタン材質ポリエステル83%、ポリウレタン17%サイズSS股下(cm)62ウエスト(cm)60~68寸法(cm)裾口円周:13股上(cm)前:19洗濯方法洗濯機洗い可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする