5109JF590005 SPORTS SPATS ロング (吸汗速乾) ファイテン 61593877

 

5109JF590005 SPORTS SPATS ロング (吸汗速乾) ファイテン 61593877
5109JF590005 SPORTS SPATS ロング (吸汗速乾) ファイテン 61593877

SPORTS SPATS ロング (吸汗速乾)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード61593877品番5109JF590005
販売価格(税込)¥5,170
販売価格(税別)
4,700

快適なサポート力+優れた吸汗速乾性!
まるで皮膚のようなピッタリとした一体感。更に無駄な動きを抑え、スムーズなカラダの動きをサポートするスポーツスパッツです。ジョギングやトレッキング、球技など、あらゆるスポーツシーンにオススメ!

仕様技術:アクアチタン材質ポリエステル83%、ポリウレタン17%サイズL股下(cm)70ウエスト(cm)84~94寸法(cm)裾口円周:18股上(cm)前:22洗濯方法洗濯機洗い可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする