ファイテン
ファイテンの サポーター・テーピング
ファイテンの サポーター
ファイテンの 手首・足首用 サポーター
スポーツサポーター 足首用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61593904
品番
0411AP150004
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
スポーツの動きを妨げず関節をサポート。
スポーツを楽しみたいけれど足首の関節に違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。
仕様
技術:アクアチタン
材質
表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100%
サイズ
M
丈(cm)
約12.5
左右区別
左右兼用
入数
1枚
足首周り(cm)
20〜23