ファイテン
ファイテンの サポーター・テーピング
ファイテンの サポーター
ファイテンの 足用 サポーター
スポーツサポーター 太もも用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
61593999
品番
0411AP152006
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツの動きを妨げず太ももをサポート。
スポーツを楽しみたいけれど太ももに違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。
仕様
技術:アクアチタン
材質
表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100%
サイズ
LL
丈(cm)
約22.5
左右区別
左右兼用
入数
1枚
太もも周り(cm)
(中央部)45〜50