0420AP233005 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594096 0420AP233005 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594096 0420AP233005 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594096 0420AP233005 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594096 0420AP233005 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594096 0420AP233005 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ ファイテン 61594096

ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード61594096 品番0420AP233005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

気になるひざの違和感を毎日サポート。
前開きタイプなので、深くかがまずに靴をはいたまま楽々装着。
ひざの左右へのぐらつきを抑える補助ステー、圧縮ウレタンを含んだ3層構造により、強い復元力と高いサポート力を実現。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス 材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:ポリウレタン・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・面ファスナー:ポリエステル100%・樹脂ステー:ポリエチレン サイズL 縦幅(mm)約180 左右区別左右兼用 ひざ上周り(cm)ひざ上5cm:42〜51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする