ファイテン
ファイテンの サポーター・テーピング
ファイテンの サポーター
ファイテンの ひざ・ひじ用 サポーター
ファイテンサポーター メタックス ひざ用バンドミドルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61594130
品番
0420AP234005
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ひざのお皿の不要な動きを制限。
ひざへの違和感を感じた時に。3箇所のパッドがひざを保護し、状態にあわせてベルトで固定力の調整が可能。左右兼用でお使いいただけます。
仕様
技術:メタックス
材質
表生地中央:ナイロン80%、ポリウレタン20%・表生地左右部:ナイロン93% ポリウレタン7%・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・裏生地先端:ポリエステル100%・ベルト部中材:ポリウレタン・パッド:エラストマー・アジャスター部:ポリアセタール、ポリエステル100%・面ファスナー:ポリエステル100%
サイズ
L
縦幅(mm)
約90
左右区別
左右兼用
ひざ周り(cm)
(上部または下部)38〜46