0422AP254016 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ(スーパーライト) ファイテン 61594148 0422AP254016 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ(スーパーライト) ファイテン 61594148 0422AP254016 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ(スーパーライト) ファイテン 61594148 0422AP254016 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ(スーパーライト) ファイテン 61594148 0422AP254016 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ(スーパーライト) ファイテン 61594148 0422AP254016 ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ(スーパーライト) ファイテン 61594148

ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ(スーパーライト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61594148 品番0422AP254016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた通気性と伸縮性で快適に。
薄型のメッシュ生地を採用。ムレにくく通気性に優れたサポーター。サイドのテーピングラインで、ひざにしっかりフィット。
屈曲設計と滑り止め機能糸(ダウンストップ(R))で不快なズレ落ちを抑制。
着用の際、本体の上下が分かるよう生地の外側に目印付き。左右兼用で使用可能。

仕様技術:メタックス 材質ナイロン37%、ポリエステル30%、ポリウレタン20%、綿13% サイズL〜LL 縦幅(mm)約260 左右区別左右兼用 ひざ周り(cm)36〜48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする