0420AP242001 ファイテンサポーター メタックス 手首用ハードタイプ ファイテン 61594218 0420AP242001 ファイテンサポーター メタックス 手首用ハードタイプ ファイテン 61594218 0420AP242001 ファイテンサポーター メタックス 手首用ハードタイプ ファイテン 61594218 0420AP242001 ファイテンサポーター メタックス 手首用ハードタイプ ファイテン 61594218 0420AP242001 ファイテンサポーター メタックス 手首用ハードタイプ ファイテン 61594218 0420AP242001 ファイテンサポーター メタックス 手首用ハードタイプ ファイテン 61594218

ファイテンサポーター メタックス 手首用ハードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61594218 品番0420AP242001
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

手首の動きをしっかり抑制。
腱鞘炎の痛みや運動時の手首の痛みがつらく、ガッチリと固定したい方に。
痛みに合わせて固定力の調整が可能。着脱式補助ステ―と固定力を高める二又の綿面ファスナーを採用。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス 材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:ポリウレタン・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・面ファスナー:ポリエステル100%・樹脂ステー:ナイロン・ロゴ部:合成皮革 サイズフリー 縦幅(mm)約80 左右区別左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする